Motion
RNA4905LL

NTN
RNA4905LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #12107718
No. Fabricante RNA4905LL
Precio105.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4905LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #12107718
No. Fabricante RNA4905LL
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
Precio105.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.139 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4905LL tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.139 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359620368
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171617

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4905LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA