Motion
UEL212D1

NTN
UEL212D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 3.0630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12107741
No. Fabricante UEL212D1
Precio299.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL212D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 3.0630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12107741
No. Fabricante UEL212D1
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
Precio299.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Peso
    4.123 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359237559
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359237559

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL212D1 UNIDAD DE COJINETE