Motion
WS81209

NTN
WS81209

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 45 mm D.I., 73 mm D.E., 0.2165 pulg. Ancho
Artículo MI #12107751
No. Fabricante WS81209
Precio49.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS81209

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 45 mm D.I., 73 mm D.E., 0.2165 pulg. Ancho
Artículo MI #12107751
No. Fabricante WS81209
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
Precio49.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • En general Ancho  
    0.2165 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.231 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359246063
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359246063

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81209 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA