Motion
2317

NTN
2317

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 85 mm, DE de 180 mm, anchura de 60 mm, abierto, CN
Artículo MI #12107780
No. Fabricante 2317
Precio1,770.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2317

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 85 mm, DE de 180 mm, anchura de 60 mm, abierto, CN
Artículo MI #12107780
No. Fabricante 2317
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
Precio1,770.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.3622 pulg., 60.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2317 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2317 El rodamiento proporciona un orificio recto de 85 mm, cierre abierto, 180 mm OD, 60 mm de ancho; perfecto para sistemas giratorios de carga pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2317
  • Número de Upc del fabricante
    4547359283570
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11600 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359283563

Descripción general

Descripción del fabricante
2317 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos