Motion
27687/27620

NTN
27687/27620

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 4.9375 pulg. de diámetro exterior, clase 4 de precisión, 0.0600 pulg., radio de filete de 1.500 mm
Artículo MI #12107781
No. Fabricante 27687/27620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
27687/27620

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 4.9375 pulg. de diámetro exterior, clase 4 de precisión, 0.0600 pulg., radio de filete de 1.500 mm
Artículo MI #12107781
No. Fabricante 27687/27620
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg., 25.400 mm
  • Diámetro exterior
    4.9375 pulg.
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 4

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    27687
  • Copa compatible
    27620
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290004
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359290004

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 27687/27620
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo