Specifications
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Inner Ring Width0.2756 in, 7.000 mm
- Outside Diameter28 mm
- Overall Width7 mm
- Precision RatingISO Class 0
Details
- Bearing MaterialHigh Carbon Chrome Steel
- Bearing TypeRadial & Deep Groove Ball Bearings
- Bore TypeStraight
- Cage MaterialSteel
- Cage TypePressed
- Closure TypeDouble Sealed
- Country of OriginJP
- Description6902LLUNR BALL BEARING
- Internal ClearanceCN
- Long DescriptionThe 6902LLUNR is a radial deep groove ball bearing with a 15 mm bore, double sealed, 28 mm outside diameter, and 7 mm width for precision use.
- Manufacturer Catalog Number6902LLUNR
- Manufacturer Upc Number4547359628500
- Operating Temperature Range-40 to 250 ºF
- Product TypeRadial & Deep Groove Ball Bearings
- Radial Dynamic Load Capacity910 lbf
- Radial Static Load Capacity450 lbf
- Seal MaterialNitrile Rubber
- Seal TypeContact Seal
- Snap Ring IncludedWith Snap Ring
- UPC_NO4547359416985
Overview
Compliance & Safety Data
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.