Motion
6902Z

NTN
6902Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 28 mm D.E., 7 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12107884
No. Fabricante 6902Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6902Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 28 mm D.E., 7 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12107884
No. Fabricante 6902Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.035 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6902Z COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6902Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 7 mm para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6902Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359417081
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359417081

Descripción general

Descripción del fabricante
6902Z COJINETE DE BOLA