Motion
6912ZZNR

NTN
6912ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12107891
No. Fabricante 6912ZZNR
Precio684.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6912ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12107891
No. Fabricante 6912ZZNR
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
Precio684.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6912ZZNR COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6912ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 85 mm para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6912ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359629132
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359422474

Descripción general

Descripción del fabricante
6912ZZNR COJINETE DE BOLA