Motion
7006CDB/GLP4

NTN
7006CDB/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #12107907
No. Fabricante 7006CDB/GLP4
Precio1,128.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7006CDB/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #12107907
No. Fabricante 7006CDB/GLP4
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
Precio1,128.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.485 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7006CDB/GLP4 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359428360
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7006CDB/GLP4 PRECISIÓN