Motion
81132

NTN
81132

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 160 mm ID, 200 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #12107929
No. Fabricante 81132
Precio1,446.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81132

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 160 mm ID, 200 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #12107929
No. Fabricante 81132
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
Precio1,446.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.102 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Aleación de aluminio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457148
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    209000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457148

Descripción general

Descripción del fabricante
81132 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos