Motion
SF4454

NTN
SF4454

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 295 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12107946
No. Fabricante SF4454
Precio1,040.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF4454

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 295 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12107946
No. Fabricante SF4454
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
Precio1,040.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    295 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SF4454 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SF4454 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 220 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 295 mm y un diseño abierto de 33 mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF4454
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498226
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359498226

Descripción general

Descripción del fabricante
SF4454 COJINETE DE BOLA