Motion
5205C2

NTN
5205C2

Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8110 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #12107962
No. Fabricante 5205C2
Precio102.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5205C2

Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8110 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #12107962
No. Fabricante 5205C2
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
Precio102.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5205C2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359536447
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359536430

Descripción general

Descripción del fabricante
5205C2 COJINETE DE BOLA