Motion
60/22LLBC3

NTN
60/22LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 44 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12107963
No. Fabricante 60/22LLBC3
Precio42.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/22LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 44 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12107963
No. Fabricante 60/22LLBC3
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
Precio42.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    60/22LLBC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 60/22LLBC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 22 mm y un diámetro exterior de 44 mm para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/22LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359785937
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359541632

Descripción general

Descripción del fabricante
60/22LLBC3 COJINETE DE BOLA