Motion
6009LUC3

NTN
6009LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12107969
No. Fabricante 6009LUC3
Precio164.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6009LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12107969
No. Fabricante 6009LUC3
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
Precio164.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6009LUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6009LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 45 mm y un diámetro exterior de 75 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    3413520113674
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359548303

Descripción general

Descripción del fabricante
6009LUC3 COJINETE DE BOLA