Motion
6304LLUC3

NTN
6304LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12107992
No. Fabricante 6304LLUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6304LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12107992
No. Fabricante 6304LLUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6304LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6304LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 20 mm y un diámetro exterior de 52 mm, ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359574081
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359574081

Descripción general

Descripción del fabricante
6304LLUC3 COJINETE DE BOLA