Motion
UEL307D1

NTN
UEL307D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 2.0315 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12108155
No. Fabricante UEL307D1
Precio192.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL307D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 2.0315 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12108155
No. Fabricante UEL307D1
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
Precio192.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1
  • Peso
    1.764 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359781359
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7531 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4294 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359826364

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL307D1 UNIDAD DE COJINETE