Motion
SES208-24

NTN
SES208-24

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12108197
No. Fabricante SES208-24
Precio480.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES208-24

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #12108197
No. Fabricante SES208-24
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
Precio480.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL208-24
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520899462
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359883930

Descripción general

Descripción del fabricante
SES208-24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN