Motion
TLS-FASTTHERM150-460V

NTN
TLS-FASTTHERM150-460V

Calentador de cojinetes - Rango de diámetro interior de 30 mm a 190 mm, 150 kg Peso máx. a presión
Artículo MI #12108221
No. Fabricante TLS-FASTTHERM150-460V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TLS-FASTTHERM150-460V

Calentador de cojinetes - Rango de diámetro interior de 30 mm a 190 mm, 150 kg Peso máx. a presión
Artículo MI #12108221
No. Fabricante TLS-FASTTHERM150-460V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de calibres
    De 30 mm a 190 mm
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS-FASTTHERM150-460V
  • Término rápido 150
  • Calentador de inducción compacto para rodamientos de hasta 150 kg/330 libras
  • Se suministra estándar con horquilla para diámetros interiores superiores a 100 mm
  • Diseño robusto para uso en talleres industriales y trabajos de líneas de montaje
  • Tensión/corriente: 460V/20A