Motion
312GC3

NTN
312GC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108227
No. Fabricante 312GC3
Precio500.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
312GC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108227
No. Fabricante 312GC3
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
Precio500.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.1090 pulg., 2.769 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    312GC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 312GC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 130 mm, diseñado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    312GC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359910155
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18434 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359910155

Descripción general

Descripción del fabricante
312GC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos