Motion
SUCF210FG1

NTN
SUCF210FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Bore de 50 mm, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12108259
No. Fabricante SUCF210FG1
Precio1,085.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF210FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Bore de 50 mm, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12108259
No. Fabricante SUCF210FG1
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
Precio1,085.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359994513
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359994513

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF210FG1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN