Motion
LUB-RDYKT60-PGEM

NTN
LUB-RDYKT60-PGEM

Accionamiento a gas Punto único Lubricator - Grasa de motor eléctrico 1/4 en tamaño de rosca de conexión Capacidad de grasa de 60 cc / 2.03 fl oz
Artículo MI #12108262
No. Fabricante LUB-RDYKT60-PGEM
Precio121.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-RDYKT60-PGEM

Accionamiento a gas Punto único Lubricator - Grasa de motor eléctrico 1/4 en tamaño de rosca de conexión Capacidad de grasa de 60 cc / 2.03 fl oz
Artículo MI #12108262
No. Fabricante LUB-RDYKT60-PGEM
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
Precio121.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    6 pies

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sin 360 luces indicadoras de advertencia
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    60 cc / 2.03 fl oz
  • Tipo de grasa
    Motor eléctrico
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas
  • Acumulación de presión
    5 bar / 78 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-RDYKT60-PGEM PRODUCTOS LUBRICADORES