Motion
LUB-SMRTKT130-PGEM

NTN
LUB-SMRTKT130-PGEM

Lubricador electroquímico de un solo punto - Grasa para motor eléctrico 1/4 pulg. Tamaño de la rosca de conexión Capacidad de grasa de 125 cc / 4.23 fl oz
Artículo MI #12108265
No. Fabricante LUB-SMRTKT130-PGEM
Precio292.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-SMRTKT130-PGEM

Lubricador electroquímico de un solo punto - Grasa para motor eléctrico 1/4 pulg. Tamaño de la rosca de conexión Capacidad de grasa de 125 cc / 4.23 fl oz
Artículo MI #12108265
No. Fabricante LUB-SMRTKT130-PGEM
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
Precio292.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    6 pies

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sin 360 luces indicadoras de advertencia
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    125 cc / 4.23 fl oz
  • Tipo de grasa
    Motor eléctrico
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-SMRTKT130-PGEM