Motion
HTA024UAT2DB/GNP4L

NTN
HTA024UAT2DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm, 62 mm OD, 35.7 mm Ancho
Artículo MI #12108269
No. Fabricante HTA024UAT2DB/GNP4L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA024UAT2DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm, 62 mm OD, 35.7 mm Ancho
Artículo MI #12108269
No. Fabricante HTA024UAT2DB/GNP4L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    35.7 mm
  • Peso
    10.229 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HTA024UAT2DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253003045
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA024UAT2DB/GNP4L PRECISIÓN