Motion
SUCNFL206-18

NTN
SUCNFL206-18

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #12108366
No. Fabricante SUCNFL206-18
Precio374.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL206-18

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #12108366
No. Fabricante SUCNFL206-18
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
Precio374.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Longitud total
    5.8300 pulg.
  • Ancho general
    1.6200 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC206-18
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    WNFL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC206-18
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253053682

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL206-18 RESISTENTE A LA CORROSIÓN