Motion
SUCFBL208-24

NTN
SUCFBL208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1-1/2 pulg., soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, uso estándar, sello de contacto
Artículo MI #12108386
No. Fabricante SUCFBL208-24
Precio463.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1-1/2 pulg., soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, uso estándar, sello de contacto
Artículo MI #12108386
No. Fabricante SUCFBL208-24
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
Precio463.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4200 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9000 pulg.
  • En general Altura  
    6.2400 pulg.
  • Longitud total
    3.9000 pulg.
  • Ancho general
    2.0400 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC208-24
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FBL208
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359835588
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253054122

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL208-24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos