Motion
1213KC4

NTN
1213KC4

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C4
Artículo MI #12108528
No. Fabricante 1213KC4
Precio317.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1213KC4

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C4
Artículo MI #12108528
No. Fabricante 1213KC4
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
Precio317.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.456 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1213KC4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 1213KC4 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 65 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm, perfecto para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213KC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255720
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2810 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063476

Descripción general

Descripción del fabricante
1213KC4 COJINETE DE BOLA