Motion
2204

NTN
2204

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 20 mm, DE de 47 mm, anchura de 18 mm, abierto, CN
Artículo MI #12108543
No. Fabricante 2204
Precio116.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2204

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 20 mm, DE de 47 mm, anchura de 18 mm, abierto, CN
Artículo MI #12108543
No. Fabricante 2204
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
Precio116.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.309 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2204 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 20 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 18 mm dentro de los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2204
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261585
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063643

Descripción general

Descripción del fabricante
2204 COJINETE DE BOLA