Motion
8013

NTN
8013

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 13 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro exterior, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12108904
No. Fabricante 8013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8013

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 13 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro exterior, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12108904
No. Fabricante 8013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4800 pulg., 12.192 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.099 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    8013 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 8013 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 13 mm con un sello único y un diámetro exterior de 32 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    8013
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068075

Descripción general

Descripción del fabricante
8013 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"