Motion
87605X1

NTN
87605X1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 21 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108916
No. Fabricante 87605X1
Precio114.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
87605X1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 21 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108916
No. Fabricante 87605X1
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
Precio114.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    87605X1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 87605X1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 21 mm, sello único y blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    87605X1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653809
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2460 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068235

Descripción general

Descripción del fabricante
87605X1 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron