Motion
AC-6201LLB

NTN
AC-6201LLB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, Ancho de 10 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, CN
Artículo MI #12108931
No. Fabricante AC-6201LLB
Precio26.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AC-6201LLB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, Ancho de 10 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, CN
Artículo MI #12108931
No. Fabricante AC-6201LLB
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
Precio26.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    AC-6201LLB COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980752
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2750 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068426

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-6201LLB COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron