Motion
HVS16.6X23.6X26

NTN
HVS16.6X23.6X26

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12109067
No. Fabricante HVS16.6X23.6X26
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HVS16.6X23.6X26

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12109067
No. Fabricante HVS16.6X23.6X26
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
Precio14.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.9291 pulg.
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.084 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El HVS16.6X23.6X26 El cojinete de rodillos de aguja con copa traída tiene un diámetro de orificio de 16.6 mm, tipo de cierre abierto, 0.9291 pulg. de diámetro exterior, 26 mm de ancho total y 0.084 lb de peso, lo que lo hace adecuado para equipos industriales compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425406
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4550253070184

Descripción general

Descripción del fabricante
HVS16.6X23.6X26 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos