Motion
K135X143X35

NTN
K135X143X35

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109073
No. Fabricante K135X143X35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K135X143X35

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109073
No. Fabricante K135X143X35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    135 mm
  • Exterior Diámetro  
    143 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.661 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359901696
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64500 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K135X143X35 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA