Motion
K40X45X21

NTN
K40X45X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109075
No. Fabricante K40X45X21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K40X45X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109075
No. Fabricante K40X45X21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K40X45X21 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 21 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.082 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de servicio pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359697735
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • UPC_NO
    4550253070290

Descripción general

Descripción del fabricante
K40X45X21 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA