Motion
KM60

NTN
KM60

Tuerca de bloqueo con orificios de perno
Artículo MI #12109082
No. Fabricante KM60
Precio1,429.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM60

Tuerca de bloqueo con orificios de perno
Artículo MI #12109082
No. Fabricante KM60
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
Precio1,429.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Cara Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Rosca Tamaño  
    M10x1.5
  • Peso
    26.015 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW60
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017878
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    8
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4550253070399

Descripción general

Descripción del fabricante
KM60 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos