Motion
KV105X113X29.8X1S

NTN
KV105X113X29.8X1S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109098
No. Fabricante KV105X113X29.8X1S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KV105X113X29.8X1S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12109098
No. Fabricante KV105X113X29.8X1S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    113 mm
  • En general Ancho  
    1.1732 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KV105X113X29.8X1S tiene un diámetro de orificio de 105 mm, un diámetro exterior de 113 mm y un ancho total de 1.1732 pulg. con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359480924
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253070573

Descripción general

Descripción del fabricante
KV105X113X29.8X1S COJINETE DE AGUJA