Motion
ML71904CVUJ74

NTN
ML71904CVUJ74

Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #12109140
No. Fabricante ML71904CVUJ74
Precio659.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ML71904CVUJ74

Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #12109140
No. Fabricante ML71904CVUJ74
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
Precio659.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN ML71904CVUJ74
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520584191
  • RPM Máx.
    75000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    56500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    878 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    692 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253071068

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN ML71904CVUJ74