Motion
N1013C1NAP4

NTN
N1013C1NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #12109154
No. Fabricante N1013C1NAP4
Price$2,659.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1013C1NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #12109154
No. Fabricante N1013C1NAP4
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
Price$2,659.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359706772
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253071266

Descripción general

Descripción del fabricante
N1013C1NAP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo