Motion
N1015KC0NAP4

NTN
N1015KC0NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos con orificio cónico - Anillo interior con dos costillas, anillo exterior liso
Artículo MI #12109156
No. Fabricante N1015KC0NAP4
Price$2,806.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1015KC0NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos con orificio cónico - Anillo interior con dos costillas, anillo exterior liso
Artículo MI #12109156
No. Fabricante N1015KC0NAP4
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
Price$2,806.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359798302
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1015KC0NAP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo