Motion
NKXR35P5

NTN
NKXR35P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos cilíndricos de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #12109233
No. Fabricante NKXR35P5
Precio770.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR35P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos cilíndricos de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #12109233
No. Fabricante NKXR35P5
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
Precio770.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.406 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359125801
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • UPC_NO
    4550253072539

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR35P5 RODILLO DE AGUJA DE PRECISIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos