Motion
NKZ30X48X35.4

NTN
NKZ30X48X35.4

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12109236
No. Fabricante NKZ30X48X35.4
Precio77.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKZ30X48X35.4

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12109236
No. Fabricante NKZ30X48X35.4
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
Precio77.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    1.3937 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKZ30X48X35.4 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 48 mm y un ancho total de 1.3937 pulg. con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos especializados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359491173
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4550253072577

Descripción general

Descripción del fabricante
NKZ30X48X35.4 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos