Motion
NN4924KD1NAP4

NTN
NN4924KD1NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico y orificio de aceite - Tipo NN
Artículo MI #12109243
No. Fabricante NN4924KD1NAP4
Precio5,078.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN4924KD1NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico y orificio de aceite - Tipo NN
Artículo MI #12109243
No. Fabricante NN4924KD1NAP4
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
Precio5,078.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665505
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN4924KD1NAP4 PRECISIÓN