Motion
RNAB2/6

NTN
RNAB2/6

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 13 mm, abierto
Artículo MI #12109285
No. Fabricante RNAB2/6
Precio36.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNAB2/6

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 13 mm, abierto
Artículo MI #12109285
No. Fabricante RNAB2/6
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
Precio36.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    0.6220 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.029 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359169669
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1200 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4550253073147

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAB2/6 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA