Motion
TS3-63208ZZC4

NTN
TS3-63208ZZC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #12109371
No. Fabricante TS3-63208ZZC4
Precio327.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-63208ZZC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #12109371
No. Fabricante TS3-63208ZZC4
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
Precio327.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 6

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TS3-63208ZZC4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TS3-63208ZZC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 80 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-63208ZZC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359210224
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074182

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-63208ZZC4 COJINETE DE BOLA