Motion
WC87504C3

NTN
WC87504C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.6250 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12109413
No. Fabricante WC87504C3
Precio60.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WC87504C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.6250 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #12109413
No. Fabricante WC87504C3
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
Su precio$60.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6000 pulg., 15.240 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.249 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    WC87504C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El WC87504C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.6250 in, sello único y blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87504C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359602005
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074649

Descripción general

Descripción del fabricante
WC87504C3 COJINETE DE BOLA