Motion
TSX1-6205LLUA1N#01

NTN
TSX1-6205LLUA1N#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12109433
No. Fabricante TSX1-6205LLUA1N#01
Precio103.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TSX1-6205LLUA1N#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12109433
No. Fabricante TSX1-6205LLUA1N#01
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
Precio103.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TSX1-6205LLUA1N#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TSX1-6205LLUA1N#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    TSX1-6205LLUA1N#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359308488
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 480 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092124

Descripción general

Descripción del fabricante
TSX1-6205LLUA1N#01 COJINETE DE BOLA