Motion
UCPG204

NTN
UCPG204

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #12109442
No. Fabricante UCPG204
Precio170.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPG204

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #12109442
No. Fabricante UCPG204
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
Precio170.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    0.9843 pulg., 25.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7402 pulg.
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC204
  • País de origen
    CN
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PG204
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529506378
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253092551

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPG204 UNIDAD DE COJINETE