Motion
1203C3

NTN
1203C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12109456
No. Fabricante 1203C3
Precio83.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1203C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12109456
No. Fabricante 1203C3
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
Precio83.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.157 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1203C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio de 17 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 40 mm de diámetro exterior y 12 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1203C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254754
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    450 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253100997

Descripción general

Descripción del fabricante
1203C3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo