Motion
1305G15

NTN
1305G15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 62 mm, anchura de 17 mm, abierto, CN
Artículo MI #12109460
No. Fabricante 1305G15
Precio135.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1305G15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 62 mm, anchura de 17 mm, abierto, CN
Artículo MI #12109460
No. Fabricante 1305G15
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
Precio135.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    1305G15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1305G15 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 25 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 17 mm, diseñado para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    1305G15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520075859
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253101055

Descripción general

Descripción del fabricante
1305G15 COJINETE DE BOLA