Motion
21315V

NTN
21315V

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12109491
No. Fabricante 21315V
Price$751.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
21315V

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12109491
No. Fabricante 21315V
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
Price$751.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.915 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520079475
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253101444

Descripción general

Descripción del fabricante
21315V COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo