Motion
2212KC3

NTN
2212KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12109506
No. Fabricante 2212KC3
Precio400.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2212KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12109506
No. Fabricante 2212KC3
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
Precio400.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.308 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2212KC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2212KC3 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 60 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 28 mm, adecuado para maquinaria de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212KC3
  • Número de Upc del fabricante
    3413520081126
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2830 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253101628

Descripción general

Descripción del fabricante
2212KC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos